Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; Anz.Z: 8; rot; 117x22mm; 5VDC; Schnittstelle: I2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; Anz.Z: 8; rot; 117x22mm; 5VDC; Schnittstelle: I2C
Display: LED; Anz.Z: 8; rot; 117x22mm; 5VDC; Schnittstelle: I2C
Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0646-R
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0646-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DFROBOT
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -40...85°C
Betriebsspannung: 5V DC
Schnittstelle: I2C
Display-Typ: LED
Abmessungen: 117x22mm
Herstellerserie: Gravity
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Zeichenanzahl: 8
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.