Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Controller; 5VDC; I2C,SPI,UART; PWM: 1; Ein.analog: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0816
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PWM-Controller
pwm controller
Hersteller: DFROBOT
Versorgungsspannung: 5V DC
Schnittstelle: SPI;I2C;UART
Anzahl PWM Kanäle: 1
Modul-Typ: Controller
Anzahl der analogen Eingänge: 2
Anzahl digitaler Eingänge: 2
Mikrocontroller: ATMEGA32U4
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.