Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Kommunikation; Bluetooth,WiFi; 5VDC; uC: ESP32; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0895
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0895
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DFROBOT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Schnittstelle: UART x3;I2C x2;GPIO;SPI x4;I2S x2
Modul-Typ: Kommunikation
Modul-Art: WiFi;Bluetooth
Mikrocontroller: ESP32
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Komponenten: ESP32-S3-WROOM-1
Speicher: 4MB FLASH;512kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.