Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Kommunikation; Bluetooth,WiFi; FireBeetle; 5VDC; 25,4x60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0975
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0975
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DFROBOT
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Modul;Kamera;WiFi & BLE Antenne
Schnittstelle: UART x3;I2C x2;SPI x4;I2S x2;Bluetooth;WiFi
Öffnungswinkel: 68°
Abmessungen: 25,4x60mm
Modul-Typ: Kommunikation
Auflösung: 1600x1200px
Herstellerserie: FireBeetle
Modul-Art: WiFi;Bluetooth
Mikrocontroller: ESP32
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Komponenten: ESP32-S3-U
Matrize: 2Mpx
Speicher: 16MB FLASH;512kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.