Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuerung DC; PWM,TTL; IAusg Sp auf Kan: 12A; 12÷36V; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorsteuerung DC; PWM,TTL; IAusg Sp auf Kan: 12A; 12÷36V; Ch: 1
Motorsteuerung DC; PWM,TTL; IAusg Sp auf Kan: 12A; 12÷36V; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-DF-DRI0042
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DRI0042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motor controller
Hersteller: DFROBOT
Schnittstelle: PWM;TTL
Anzahl Kanäle: 1
Maximalstrom: 20A
Modul-Typ: Motorsteuerung DC
Ausgangsdauerstrom auf Kanal: 12A
Eingangsspannung Motor: 12...36V
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
€ 14,99*
ab € 16,38*
€ 23,23*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 20,00*
€ 31,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.