Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Touch; linker; digital; 5VDC; Ch: 1; Gravity; Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Touch; linker; digital; 5VDC; Ch: 1; Gravity; Arduino
Sensor: Touch; linker; digital; 5VDC; Ch: 1; Gravity; Arduino
Artikel-Nr.:
     2805-DF-SEN0138-L
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     SEN0138-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DFROBOT
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Modul;Kabel
Schnittstelle: digital
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: Arduino
Sensor-Art: linker
Sensoren-Typ: Touch
Herstellerserie: Gravity
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.