Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Trübungs; optisch; analog; 5VDC; Sortiment: Modul,Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Trübungs; optisch; analog; 5VDC; Sortiment: Modul,Kabel
Sensor: Trübungs; optisch; analog; 5VDC; Sortiment: Modul,Kabel
Artikel-Nr.:
     2805-DF-SEN0189
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     SEN0189
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DFROBOT
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Modul;Kabel
Schnittstelle: analog
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: Arduino
Sensor-Art: optisch
Sensoren-Typ: Trübungs
Herstellerserie: Gravity
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,78*
€ 12,26*
2 Tage
100
€ 14,99*
ab € 8,78*
€ 12,73*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,38*
€ 16,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.