Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: ECG; analog; 3,3÷6VDC; Ch: 3; Gravity; IC: AD8232; Arduino


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor: ECG; analog; 3,3÷6VDC; Ch: 3; Gravity; IC: AD8232; Arduino
Sensor: ECG; analog; 3,3÷6VDC; Ch: 3; Gravity; IC: AD8232; Arduino
Artikel-Nr.:
     2805-DF-SEN0213
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     SEN0213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herzfrequenz-Messgerät
Herzfrequenzmessgeräte
Puls-Messgerät
Pulsmesser
Hersteller: DFROBOT
Versorgungsspannung: 3,3...6V DC
Setinhalt: Modul;Kabel
Schnittstelle: analog
Anzahl Kanäle: 3
Anwendung: Arduino
Achtung!: Dies ist kein medizinisches Gerät (nur für Hobbyzwecke verwenden)!
Sensoren-Typ: ECG
Herstellerserie: Gravity
Integrierter Schaltkreis: AD8232
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
pro Stück
€ 14,99*
ab € 18,76*
€ 26,83*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 21,70*
€ 36,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,47*
€ 43,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,74*
€ 41,34
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,65*
€ 34,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,68*
€ 32,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,55*
€ 31,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,55*
€ 30,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,70*
€ 25,82
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.