Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Entfernung; Laser,LIDAR,time-of-flight (ToF); I2C,UART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Entfernung; Laser,LIDAR,time-of-flight (ToF); I2C,UART
Sensor: Entfernung; Laser,LIDAR,time-of-flight (ToF); I2C,UART
Artikel-Nr.:
     2805-DF-SEN0340
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     SEN0340
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DFROBOT
Betriebstemperatur: -20...75°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Schnittstelle: I2C;UART
Betriebsstrom max.: 150mA
Öffnungswinkel:
Abmessungen: 21,25x35mm
Sensor-Art: Laser;time-of-flight (ToF);LIDAR
Sensoren-Typ: Entfernung
Entfernungsmessbereich: 0,2...8m
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.