Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: atmospheric; ionizing radiation; 3.3÷5VDC; 107x42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF-SEN0463
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     SEN0463
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DFROBOT
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Abmessungen: 107x42mm
Sensor-Art: ionizing radiation
Sensoren-Typ: atmosphärisch
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.