Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Entfernung; Laser,time-of-flight (ToF); 7÷30VDC; RS485


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF-SEN0505
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     SEN0505
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DFROBOT
Betriebstemperatur: -20...60°C
Versorgungsspannung: 7...30V DC
Schnittstelle: RS485
Betriebsstrom max.: 0,1A
Öffnungswinkel:
Abmessungen: 50x34x41mm
Sensor-Art: Laser;time-of-flight (ToF)
Sensoren-Typ: Entfernung
Entfernungsmessbereich: 0,1...12m
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.