Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: WiFi; Gravity; 3,3VDC; I2C,UART; ESP8266; 2,4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: WiFi; Gravity; 3,3VDC; I2C,UART; ESP8266; 2,4GHz
Modul: WiFi; Gravity; 3,3VDC; I2C,UART; ESP8266; 2,4GHz
Artikel-Nr.:
     2805-DF-TEL0126
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     TEL0126
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DFROBOT
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Frequenz: 2,4GHz
Schnittstelle: I2C;UART
Kommunikationsmodul-Typ: WiFi
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.11b/g/n
Verschlüsselung: WPA;WPA2;WPA2-PSK
Herstellerserie: Gravity
Integrierter Schaltkreis: ESP8266
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 14,99*
ab € 13,04*
€ 18,77*
€ 8,95*
ab € 12,58*
€ 18,89*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,93*
€ 21,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.