Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 100V; If: 1,5A; Ifsm: 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 100V; If: 1,5A; Ifsm: 50A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 100V; If: 1,5A; Ifsm: 50A
Artikel-Nr.:
     2805-DF01M-ONS
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     DF01M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: ONSEMI
Gehäuse: MDIP4L
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1,5A
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: THT
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,219*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.