Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 5,6V; 0,2W; Unidirektional,gemeinsame Anode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 5,6V; 0,2W; Unidirektional,gemeinsame Anode
Diode: TVS Array; 5,6V; 0,2W; Unidirektional,gemeinsame Anode
Artikel-Nr.:
     2805-DF5A5.6F
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     DF5A5.6F(TE85L,F)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT25
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;Unidirektional
Durchbruchspannung: 5,6V
Leck strom: 1µA
Anzahl Kanäle: 4
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,2W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.