Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6,2V; 0,1W; Unidirektional,gemeinsame Anode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 6,2V; 0,1W; Unidirektional,gemeinsame Anode
Diode: TVS Array; 6,2V; 0,1W; Unidirektional,gemeinsame Anode
Artikel-Nr.:
     2805-DF5A6.2CJE
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     DF5A6.2CJE,LM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT553
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;Unidirektional
Durchbruchspannung: 6,2V
Leck strom: 2,5µA
Anzahl Kanäle: 4
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,1W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.