Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 7,62mm; Wege: 3; 4mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 7,62mm; Wege: 3; 4mm2
Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 7,62mm; Wege: 3; 4mm2
Artikel-Nr.:
     2805-DG107R-7.62-03P
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     DG107R-7.62-03P-14-00AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DEGSON ELECTRONICS
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder: Klemme
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 630V
Ausgangsraster: 7,62x10,16mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 32A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Höhe: 26mm
Länge: 22,86mm
Tiefe: 26mm
Kontaktmaterial: Kupfer
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x3
Kontaktraster: 7,62mm
Entspricht Norm: UL
Leitungsquerschnitt: 4mm2
Leitungsgröße: 24AWG...10AWG
Steckverbinder-Eigenschaften: Gruppenverbindung möglich
Elektrische Montage: Schraubklemme;THT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 3
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 140 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.