Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste für Printmontage; gerade; 7,62mm; Wege: 2; auf PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste für Printmontage; gerade; 7,62mm; Wege: 2; auf PCB
Klemmleiste für Printmontage; gerade; 7,62mm; Wege: 2; auf PCB
Artikel-Nr.:
     2805-DG107V-7.62-02P
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     DG107V-7.62-02P-14-00AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DEGSON ELECTRONICS
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder: Klemme
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 630V
Ausgangsraster: 7,62x10,16mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 32A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Höhe: 26mm
Länge: 15,24mm
Tiefe: 26mm
Kontaktmaterial: Kupfer
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x2
Kontaktraster: 7,62mm
Entspricht Norm: UL
Leitungsquerschnitt: 4mm2
Leitungsgröße: 24AWG...10AWG
Steckverbinder-Eigenschaften: Gruppenverbindung möglich
Elektrische Montage: Schraubklemme;THT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 2
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.