Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Steck-; DG2001; 3mm; Wege: 2; 26AWG÷22AWG; 3A; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Steck-; DG2001; 3mm; Wege: 2; 26AWG÷22AWG; 3A; SMT
Steckverbinder: Steck-; DG2001; 3mm; Wege: 2; 26AWG÷22AWG; 3A; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-DG2001-02P
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     DG2001-3.0-02P-11-01AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DEGSON ELECTRONICS
Steckverbinder-Typ: Steck-
Nennspannung: 160V
Nennstrom: 3A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Steckverbinder-Serie: DG2001
Steckverbinder-Variante: mit Sperre
Kontaktraster: 3mm
Leitungsquerschnitt: 0,14...0,34mm2
Leitungsgröße: 26AWG...22AWG
Steckverbinder-Anwendung: LED-Beleuchtung
Elektrische Montage: SMT
Anzahl Wege: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,129*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.