Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Steck-; DG2001; 3mm; Wege: 3; 26AWG÷22AWG; 3A; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Steck-; DG2001; 3mm; Wege: 3; 26AWG÷22AWG; 3A; SMT
Steckverbinder: Steck-; DG2001; 3mm; Wege: 3; 26AWG÷22AWG; 3A; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-DG2001-03P
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     DG2001-3.0-03P-11-01AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DEGSON ELECTRONICS
Steckverbinder-Typ: Steck-
Nennspannung: 160V
Nennstrom: 3A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Steckverbinder-Serie: DG2001
Steckverbinder-Variante: mit Sperre
Kontaktraster: 3mm
Leitungsquerschnitt: 0,14...0,34mm2
Leitungsgröße: 26AWG...22AWG
Steckverbinder-Anwendung: LED-Beleuchtung
Elektrische Montage: SMT
Anzahl Wege: 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,176*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.