Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverbinder; Federzugklemme; 0,2÷4mm2; 24AWG÷12AWG; 300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellverbinder; Federzugklemme; 0,2÷4mm2; 24AWG÷12AWG; 300V
Schnellverbinder; Federzugklemme; 0,2÷4mm2; 24AWG÷12AWG; 300V
Artikel-Nr.:
     2805-DG221-5.6-03P-17
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     DG221-5.6-03P-17-00AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DEGSON ELECTRONICS
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 20A
Kontaktraster: 5,6mm
Entspricht Norm: UL;IEC
Leitungsquerschnitt: 0,2...4mm2
Leitungsgröße: 24AWG...12AWG
Verbindungs-Typ: Schnellverbinder
Verbindungsausführung: mit Hebel
Elektrische Montage: Federzugklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Wege: 1
Anzahl Anschlüsse: 3
Handelsname: quick splice
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.