Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste für Printmontage; gerade; 7,62mm; Wege: 3; auf PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste für Printmontage; gerade; 7,62mm; Wege: 3; auf PCB
Klemmleiste für Printmontage; gerade; 7,62mm; Wege: 3; auf PCB
Artikel-Nr.:
     2805-DG242V-7.62-03P
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     DG242V-7.62-03P-11-00AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DEGSON ELECTRONICS
Farbe: grau
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder: Klemme
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 300V
Ausgangsraster: 7,62x5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 15A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Höhe: 13,2mm
Tiefe: 14mm
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x3
Steckverbinder-Variante: mit Hebel
Kontaktraster: 7,62mm
Entspricht Norm: VDE;UL;CE
Leitungsquerschnitt: 0,2...2,5mm2
Leitungsgröße: 28AWG...12AWG
Elektrische Montage: THT;Federzugklemme
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 3
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.