Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste für Printmontage; 45°-Winkel; 3,5mm; Wege: 9; auf PCB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klemmleiste für Printmontage; 45°-Winkel; 3,5mm; Wege: 9; auf PCB
Klemmleiste für Printmontage; 45°-Winkel; 3,5mm; Wege: 9; auf PCB
Artikel-Nr.:
     2805-DG250-3.5-09P-11
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     DG250-3.5-09P-11-00A(H)
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DEGSON ELECTRONICS
Farbe: grau
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder: Klemme
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 400V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 5A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Höhe: 11,5mm
Länge: 33mm
Tiefe: 12mm
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x9
Steckverbinder-Variante: mit Druckknopf
Kontaktraster: 3,5mm
Entspricht Norm: VDE;UL;CE
Leitungsquerschnitt: 0,2...0,75mm2
Leitungsgröße: 22AWG...18AWG
Elektrische Montage: THT;Federzugklemme
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 9
Räumliche Orientierung: 45°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,375*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 570 Stück (ab € 0,4375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 308,3814*
€ 366,97387
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 299,4723*
€ 356,37204
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 281,9619*
€ 335,53466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 272,4828*
€ 324,25453
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 249,375*
€ 296,75625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.