Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 5mm; Wege: 2; auf PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 5mm; Wege: 2; auf PCB
Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 5mm; Wege: 2; auf PCB
Artikel-Nr.:
     2805-DG300-5.0-02P13
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     DG300-5.0-02P-13-00AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DEGSON ELECTRONICS
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder: Klemme
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -30...120°C
Nennstrom: 24A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PBT
Höhe: 12,6mm
Länge: 10mm
Tiefe: 9mm
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x2
Steckverbinder-Variante: mit Kabelschutz
Kontaktraster: 5mm
Entspricht Norm: VDE;UL;CE
Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Leitungsgröße: 22AWG...14AWG
Steckverbinder-Eigenschaften: Gruppenverbindung möglich
Elektrische Montage: Schraubklemme;THT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 2
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,109*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.