Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 6,35mm; Wege: 6; 4mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 6,35mm; Wege: 6; 4mm2
Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 6,35mm; Wege: 6; 4mm2
Artikel-Nr.:
     2805-DG636A-6.35-06P
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     DG636A-6.35-06P-14-00AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DEGSON ELECTRONICS
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder: Klemme
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 450V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 24A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Höhe: 38,9mm
Länge: 22,23mm
Tiefe: 28mm
Kontaktmaterial: Kupfer
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x3
Steckverbinder-Variante: zweistöckig
Kontaktraster: 6,35mm
Entspricht Norm: UL
Leitungsquerschnitt: 4mm2
Leitungsgröße: 26AWG...10AWG
Steckverbinder-Eigenschaften: Gruppenverbindung möglich
Elektrische Montage: Schraubklemme;THT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 6
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.