Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverbinder; Federzugklemme; 0,2÷4mm2; 24AWG÷12AWG; 450V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DGBSC-SG01/4-02P17
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     DGBSC-SG01/4-02P (17-00ZH)
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DEGSON ELECTRONICS
Nennspannung: 450V
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 32A
Kontaktraster: 5,6mm
Entspricht Norm: VDE;UL;IEC
Leitungsquerschnitt: 0,2...4mm2
Leitungsgröße: 24AWG...12AWG
Verbindungs-Typ: Schnellverbinder
Verbindungsausführung: mit Hebel
Elektrische Montage: Federzugklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Wege: 1
Anzahl Anschlüsse: 2
Handelsname: quick splice
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.