Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 1,2kV; If: 50Ax2; SOT227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 1,2kV; If: 50Ax2; SOT227B
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 1,2kV; If: 50Ax2; SOT227B
Artikel-Nr.:
     2805-DHG100X1200NA
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DHG100X1200NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul ixys
diodenmodul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 2,97V
Vorwärtsstrom: 50A x2
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Strom im max. Impuls: 0,5kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Technologie: Sonic FRD™
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.