Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 5A; Tube; Ifsm: 40A; TO220FP-2; 30W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 5A; Tube; Ifsm: 40A; TO220FP-2; 30W
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 5A; Tube; Ifsm: 40A; TO220FP-2; 30W
Artikel-Nr.:
     2805-DHG5I600PM
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DHG5I600PM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter ixys
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO220FP-2
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 2,17V
Vorwärtsstrom: 5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 40A
Verlustleistung: 30W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Technologie: Sonic FRD™
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode 5a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.