Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 30Ax2; Tube; Ifsm: 200A; TO247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 30Ax2; Tube; Ifsm: 200A; TO247-3
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 30Ax2; Tube; Ifsm: 200A; TO247-3
Artikel-Nr.:
     2805-DHG60C600HB
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DHG60C600HB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter ixys
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 2,21V
Vorwärtsstrom: 30A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Bereitschaftszeit: 40ns
Strom im max. Impuls: 200A
Verlustleistung: 180W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Technologie: Sonic FRD™
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode 30a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.