Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für D-Sub-Steckverbinder; D-Sub 15pin,D-Sub HD 26pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DHM15UN4
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10162830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Steckergehäuse
steckergehäuse 15pol
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Gehäusematerial: Zinkstopp
Gehäuse-Typ: für D-Sub-Steckverbinder
Setinhalt: Komplettes Gehäuse
Gehäuseblende: vernickelt
Sperrsystem: geschraubt
Gewinde: UNC 4-40
Steckverbinder-Anwendung: D-Sub HD 26pin;D-Sub 15pin
Leitungsaußendurchmesser: 4...13mm
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.