Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub; PIN: 25; Buchse; weiblich; 90°-Winkel; THT; UNC 4-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub; PIN: 25; Buchse; weiblich; 90°-Winkel; THT; UNC 4-40
D-Sub; PIN: 25; Buchse; weiblich; 90°-Winkel; THT; UNC 4-40
Artikel-Nr.:
     2805-DHP9-25F
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1037-01-25FNAKSI74
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: D-Sub
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Betriebstemperatur: -55...105°C
Anzahl Pole: 25
Steckverbinder-Variante: 9,4 mm-Standard
Sperrsystem: Schrauben
Gewinde: UNC 4-40
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.