Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NC x2,NO,NO + NC; 25A; DILMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NC x2,NO,NO + NC; 25A; DILMS
Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NC x2,NO,NO + NC; 25A; DILMS
Artikel-Nr.:
     2805-DILMS25-R23-230VAC
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILMS25-R23(230V50HZ,240V60HZ)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...40°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Isolationsspannung: 690V
Kontaktkonfiguration: NO x3
Betriebsstrom max.: 25A
Schütz-Typ: 3-polig
Schützserie: DILMS
Integrierte Hilfsschütze: NO;NC x2;NO + NC
Steuerspannung: 230...240V AC
Strom der Hilfsschütze: 10A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 87,66*
€ 101,71*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 91,45*
€ 105,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,83*
€ 106,15*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 95,10*
€ 109,68*
€ 5,95*
ab € 100,22*
€ 113,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.