Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionierungsmuffe; gehärteter Stahl; ØAußen: 18mm; DIN 172


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Positionierungsmuffe; gehärteter Stahl; ØAußen: 18mm; DIN 172
Positionierungsmuffe; gehärteter Stahl; ØAußen: 18mm; DIN 172
Artikel-Nr.:
     2805-DIN172-B11.3-12-A
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DIN 172-B11,3-12-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: gehärteter Stahl
Flanschdurchmesser: 22mm
Länge: 12mm
Außendurchmesser: 18mm
Innendurchmesser: 11,3mm
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Positionierungsmuffe
DIN Norm: DIN 172
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.