Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionierungsmuffe; gehärteter Stahl; ØAußen: 5mm; ØInn: 2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Positionierungsmuffe; gehärteter Stahl; ØAußen: 5mm; ØInn: 2,5mm
Positionierungsmuffe; gehärteter Stahl; ØAußen: 5mm; ØInn: 2,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-DIN172-B2.5-9-A
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DIN 172-B2,5-9-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: gehärteter Stahl
Flanschdurchmesser: 8mm
Länge: 9mm
Außendurchmesser: 5mm
Innendurchmesser: 2,5mm
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Positionierungsmuffe
DIN Norm: DIN 172
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.