Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube; M63x54; Kopf: Ring; Stahl; Zink; DIN 580; Ø: 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DIN580-M36-ST
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DIN 580-M36-ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: Stahl
Gewinde: M36
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Ring-Innendurchmesser: 70mm
Montage Element-Typ: Ringschraube
Kopf-Art: Ring
Schlitz-Art: Fehlen
DIN Norm: DIN 580
Schaftlänge: 54mm
Gewinde + Länge - #Suche: M63x54
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.