Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung; Aluminium; Thk: 2mm; ØInn: 33mm; ØAußen: 39mm; DIN 7603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dichtung; Aluminium; Thk: 2mm; ØInn: 33mm; ØAußen: 39mm; DIN 7603
Dichtung; Aluminium; Thk: 2mm; ØInn: 33mm; ØAußen: 39mm; DIN 7603
Artikel-Nr.:
     2805-DIN7603-AL-33-39-A
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DIN 7603-AL-33-39-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Dichtungsmaterial: Aluminium
Außendurchmesser: 39mm
Innendurchmesser: 33mm
Stärke: 2mm
Montage Element-Typ: Dichtung
DIN Norm: DIN 7603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,298* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.