Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung; Kupfer; Thk: 1,5mm; ØInn: 17mm; ØAußen: 21mm; DIN 7603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dichtung; Kupfer; Thk: 1,5mm; ØInn: 17mm; ØAußen: 21mm; DIN 7603
Dichtung; Kupfer; Thk: 1,5mm; ØInn: 17mm; ØAußen: 21mm; DIN 7603
Artikel-Nr.:
     2805-DIN7603-CU-17-21-A
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DIN 7603-CU-17-21-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CU-Dichtung
Kupferdichtring
Kupferdichtung
cu dichtung
Hersteller: ELESA+GANTER
Dichtungsmaterial: Kupfer
Außendurchmesser: 21mm
Innendurchmesser: 17mm
Stärke: 1,5mm
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Dichtung
DIN Norm: DIN 7603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,305*
€ 2,74295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,835*
€ 2,18365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.