Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung; Kupfer; Thk: 1,5mm; ØInn: 20mm; ØAußen: 24mm; DIN 7603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dichtung; Kupfer; Thk: 1,5mm; ØInn: 20mm; ØAußen: 24mm; DIN 7603
Dichtung; Kupfer; Thk: 1,5mm; ØInn: 20mm; ØAußen: 24mm; DIN 7603
Artikel-Nr.:
     2805-DIN7603-CU-20-24-A
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DIN 7603-CU-20-24-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CU-Dichtung
Kupferdichtring
Kupferdichtung
cu dichtung
Hersteller: ELESA+GANTER
Dichtungsmaterial: Kupfer
Außendurchmesser: 24mm
Innendurchmesser: 20mm
Stärke: 1,5mm
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Dichtung
DIN Norm: DIN 7603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,404* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.