Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube; ohne Mikro-Abdichtung; Gewinde: M24; DIN 906


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube; ohne Mikro-Abdichtung; Gewinde: M24; DIN 906
Verschlussschraube; ohne Mikro-Abdichtung; Gewinde: M24; DIN 906
Artikel-Nr.:
     2805-DIN906-NI-M24X1.5A
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DIN 906-NI-M24X1,5-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 906 M
Verschlussschrauben DIN 906 M
din 906 m
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäuse-Material: Edelstahl
Gewinde: M24
Einheitspreis: Nein
Schlüsselgröße: HEX 12mm
Ausführung: ohne Mikro-Abdichtung
Montage Element-Typ: Verschlussschraube
Gewinde-Art: senkkopf
DIN Norm: DIN 906
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.