Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube; ohne Mikro-Abdichtung; Gewinde: R 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube; ohne Mikro-Abdichtung; Gewinde: R 1/4"
Verschlussschraube; ohne Mikro-Abdichtung; Gewinde: R 1/4"
Artikel-Nr.:
     2805-DIN906-NI-R1/4-A
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DIN 906-NI-R1/4-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäuse-Material: Edelstahl
Gewinde: R 1/4"
Schlüsselgröße: HEX 7mm
Ausführung: ohne Mikro-Abdichtung
Montage Element-Typ: Verschlussschraube
Gewinde-Art: senkkopf
DIN Norm: DIN 906
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.