Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube; ohne Mikro-Abdichtung; Gewinde: R 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube; ohne Mikro-Abdichtung; Gewinde: R 1/8"
Verschlussschraube; ohne Mikro-Abdichtung; Gewinde: R 1/8"
Artikel-Nr.:
     2805-DIN906-NI-R1/8-A
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DIN 906-NI-R1/8-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäuse-Material: Edelstahl
Gewinde: R 1/8"
Schlüsselgröße: HEX 5mm
Ausführung: ohne Mikro-Abdichtung
Montage Element-Typ: Verschlussschraube
Gewinde-Art: senkkopf
DIN Norm: DIN 906
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.