Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube; ohne Mikro-Abdichtung; Gewinde: R 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube; ohne Mikro-Abdichtung; Gewinde: R 1/4"
Verschlussschraube; ohne Mikro-Abdichtung; Gewinde: R 1/4"
Artikel-Nr.:
     2805-DIN906-ST-R1/4-A
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DIN 906-ST-R1/4-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäuse-Material: Stahl
Gewinde: R 1/4"
Beschichtungsmaterial: Zink
Schlüsselgröße: HEX 7mm
Ausführung: ohne Mikro-Abdichtung
Montage Element-Typ: Verschlussschraube
Gewinde-Art: senkkopf
DIN Norm: DIN 906
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.