Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube; ohne Mikro-Abdichtung; Gewinde: R 1/8"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschlussschraube; ohne Mikro-Abdichtung; Gewinde: R 1/8"
Verschlussschraube; ohne Mikro-Abdichtung; Gewinde: R 1/8"
Artikel-Nr.:
     2805-DIN906-ST-R1/8-A
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DIN 906-ST-R1/8-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäuse-Material: Stahl
Gewinde: R 1/8"
Beschichtungsmaterial: Zink
Schlüsselgröße: HEX 5mm
Ausführung: ohne Mikro-Abdichtung
Montage Element-Typ: Verschlussschraube
Gewinde-Art: senkkopf
DIN Norm: DIN 906
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,205*
€ 3,81395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,525*
€ 3,00475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.