Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube; mit Mikro-Abdichtung; Gewinde: M24; DIN 906


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube; mit Mikro-Abdichtung; Gewinde: M24; DIN 906
Verschlussschraube; mit Mikro-Abdichtung; Gewinde: M24; DIN 906
Artikel-Nr.:
     2805-DIN906NIM24X1.5GPC
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DIN 906-NI-M24X1,5-GPC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 906 M
Verschlussschrauben DIN 906 M
din 906 m
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäuse-Material: Edelstahl
Gewinde: M24
Einheitspreis: Nein
Schlüsselgröße: HEX 12mm
Ausführung: mit Mikro-Abdichtung
Montage Element-Typ: Verschlussschraube
Gewinde-Art: senkkopf
DIN Norm: DIN 906
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.