Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 68uH; lBetrieb: 950mA; 304mΩ; ±20%; Isat: 1,1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 68uH; lBetrieb: 950mA; 304mΩ; ±20%; Isat: 1,1A
Drossel: Draht; SMD; 68uH; lBetrieb: 950mA; 304mΩ; ±20%; Isat: 1,1A
Artikel-Nr.:
     2805-DJNR6045-680-S
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DJNR6045-680-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 68 µh
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 304mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 6x6x4,5mm
Betriebsstrom: 0,95A
Induktivität: 68µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 1,1A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0619*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1474*
€ 0,17541
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.