Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; S/FTP; 6a; Line; Cu; LSZH; rot; 5m; 26AWG; halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patch cord; S/FTP; 6a; Line; Cu; LSZH; rot; 5m; 26AWG; halogenfrei
Patch cord; S/FTP; 6a; Line; Cu; LSZH; rot; 5m; 26AWG; halogenfrei
Artikel-Nr.:
     2805-DK-1644-A-050/R
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1644-A-050/R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Hersteller: DIGITUS
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: S/FTP
Schirmaufbau: Paare geschirmt mit Al-PET Folie;Geflecht aus Aluminiumdraht;geschirmt zweifach
Kabellänge: 5m
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: strahlungshemmend
Ausführung: 1:1 Verbindung
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 4x2x26AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGITUS:
DIGITUS
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
€ 2,90*
ab € 3,54*
€ 5,13*
€ 6,78*
ab € 3,55*
€ 5,15*
€ 4,50*
ab € 3,57*
€ 5,17*
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,29*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,41*
€ 10,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.