Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-DK-1644-A-050CL Herst.-Nr.: DK-1644-A-050CL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: DIGITUS Kategorie Ethernet: Cat 6a Material für Leitungsisolation: LSZH Farbe der Isolierung: grau Ader-Art: Cu Leitungs-Art: S/FTP Schirmaufbau: Paare geschirmt mit Al-PET Folie;Geflecht aus Aluminiumdraht;geschirmt zweifach Kabellänge: 5m Verbindungskabel-Typ: patch cord Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker Eigenschaften des Verbindungskabels: strahlungshemmend;component level Ausführung: 1:1 Verbindung Aderdurchmesser: 26AWG Aderaufbau: Line Art des Materials: halogenfrei Kabelaufbau: 4x2x26AWG Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | DIGITUS: | DIGITUS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,23* | € 8,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 6,26* | € 8,86* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 6,37* | € 9,01* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,33* | € 12,80* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,76* | € 13,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|