Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel; OM3; ST/UPC,beiderseitig; 2m; LSZH; türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Patchkabel; OM3; ST/UPC,beiderseitig; 2m; LSZH; türkis
LWL-Patchkabel; OM3; ST/UPC,beiderseitig; 2m; LSZH; türkis
Artikel-Nr.:
     2805-DK-2511-02/3
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-2511-02/3
EAN/GTIN:
     4016032248286
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Hersteller: DIGITUS
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: türkis
Kabellänge: 2m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: LWL-Patchkabel
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;ST/UPC
Ausführung: duplex;Multimode (MM)
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
LWL Kategorie: OM3
Steckverbinder Farbe: grau
Lichtwellenleiter Größe: 50/125µm
Art des Materials: halogenfrei
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
€ 2,90*
ab € 2,68*
€ 3,82*
€ 6,78*
ab € 2,69*
€ 3,84*
€ 4,50*
ab € 2,72*
€ 3,88*
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 4,30*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,83*
€ 7,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.