Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel; OM5; LC/UPC,beiderseitig; 7m; LSZH; grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Patchkabel; OM5; LC/UPC,beiderseitig; 7m; LSZH; grün
LWL-Patchkabel; OM5; LC/UPC,beiderseitig; 7m; LSZH; grün
Artikel-Nr.:
     2805-DK-2533-07-5
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-2533-07-5
EAN/GTIN:
     4016032424543
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Hersteller: DIGITUS
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: grün
Kabellänge: 7m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: LWL-Patchkabel
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;LC/UPC
Leitungsaußendurchmesser: 2mm
Ausführung: duplex;Multimode (MM)
LWL Kategorie: OM5
Steckverbinder Farbe: grün
Lichtwellenleiter Größe: 50/125µm
Art des Materials: halogenfrei
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 7,77*
€ 8,21*
€ 6,78*
ab € 7,78*
€ 8,22*
€ 4,50*
ab € 7,96*
€ 8,41*
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 9,42*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,67*
€ 18,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.