Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel; OM4; LC/UPC,beiderseitig; 5m; LSZH; purpurfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Patchkabel; OM4; LC/UPC,beiderseitig; 5m; LSZH; purpurfarben
LWL-Patchkabel; OM4; LC/UPC,beiderseitig; 5m; LSZH; purpurfarben
Artikel-Nr.:
     2805-DK-HD2533-05-4
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-HD2533-05-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DIGITUS
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: purpurfarben
Kabellänge: 5m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: LWL-Patchkabel
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;LC/UPC
Ausführung: duplex;Multimode (MM);super slim
LWL Kategorie: OM4
Steckverbinder Farbe: purpurfarben
Lichtwellenleiter Größe: 50/125µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.