Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; RG6; Draht; Cu; PVC; weiß; 305m; ØLeitg: 7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Koaxial; RG6; Draht; Cu; PVC; weiß; 305m; ØLeitg: 7mm
Leitungen: Koaxial; RG6; Draht; Cu; PVC; weiß; 305m; ØLeitg: 7mm
Artikel-Nr.:
     2805-DK-RG6-P
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-RG6-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DIGITUS
Wellenwiderstand: 75Ω
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Aderdurchmesser: 1,05mm
Leitungs-Art: RG6
Schirmaufbau: Al-PET-Al-Folie;Geflecht aus Aluminiumdraht;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: TV SAT;HDTV;Übertragung des digitalen Videosignals;innen;DVB-S/S2;DVB-T/T2
Leitungsaußendurchmesser: 7mm
Aderaufbau: Draht
Packungsinhalt: 305m
Art des Materials: strahlungshemmend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,11295*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,35119* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,9325*
€ 143,90968
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,131*
€ 135,81589
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 110,96205*
€ 132,04484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,10195*
€ 131,02132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,0619*
€ 129,78366
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,11295*
€ 127,46441
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.